Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinder enkelwerkend RAC308

  • ERIKS:12530536
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 150 ton.
  • Slaglengte: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.496,60/ stukexcl. btw

€ 3.020,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
75 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
30000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
60 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
331 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS30

  • Eriks:14317286
  • Manufacturer:CATS30

€ 252,70/ stukexcl. btw

€ 305,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027