€ 2.008,30/ stukexcl. btw
€ 2.430,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 75 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 30000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 60 mm |
Slag | 100 mm |
Inbouwmaat | 231 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 252,70/ stukexcl. btw
€ 305,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027