Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinder enkelwerkend RAC202

  • ERIKS:12530521
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 150 ton.
  • Slaglengte: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.368,95/ stukexcl. btw

€ 1.656,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
63 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
20000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
50 mm
Inbouwmaat
174 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS30

  • Eriks:14317286
  • Manufacturer:CATS30

€ 252,70/ stukexcl. btw

€ 305,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027