Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinder enkelwerkend RAC156

  • ERIKS:14317300
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 150 ton.
  • Slaglengte: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.446,85/ stukexcl. btw

€ 1.750,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
50 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
15000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
40 mm
Slag
150 mm
Inbouwmaat
261 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Voetplaat JBA15

  • Eriks:14317294
  • Manufacturer:JBA15

€ 147,21/ stukexcl. btw

€ 178,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026