€ 1.179,90/ stukexcl. btw
€ 1.427,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 50 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 15000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 40 mm |
Slag | 50 mm |
Inbouwmaat | 161 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 147,21/ stukexcl. btw
€ 178,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026