Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinder enkelwerkend RAC106

  • ERIKS:14317297
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 150 ton.
  • Slaglengte: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.159,00/ stukexcl. btw

€ 1.402,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
40 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
10000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
32 mm
Slag
150 mm
Inbouwmaat
254 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Voetplaat JBA10

  • Eriks:14317293
  • Manufacturer:JBA10

€ 135,36/ stukexcl. btw

€ 163,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027