€ 956,65/ stukexcl. btw
€ 1.157,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RAC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 40 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 10000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 32 mm |
Slag | 50 mm |
Inbouwmaat | 154 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 135,36/ stukexcl. btw
€ 163,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027