Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium cilinder enkelwerkend RAC1002

  • ERIKS:12530511
Image 1
  • Capaciteit: 10 - 150 ton.
  • Slaglengte: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 4.095,45/ stukexcl. btw

€ 4.955,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RAC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
135 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
100000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
110 mm
Slag
50 mm
Inbouwmaat
221 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS150

  • Eriks:14317291
  • Manufacturer:CATS150

€ 448,40/ stukexcl. btw

€ 542,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026