€ 1.928,50/ stukexcl. btw
€ 2.333,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RACL |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 63 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 20000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 55 mm |
Slag | 150 mm |
Inbouwmaat | 468 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 252,70/ stukexcl. btw
€ 305,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027