Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium borgmoercilinder enkelwerkend RACL202

  • ERIKS:13329545
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.609,30/ stukexcl. btw

€ 1.947,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RACL
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
63 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
20000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
55 mm
Slag
50 mm
Inbouwmaat
224 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS30

  • Eriks:14317286
  • Manufacturer:CATS30

€ 252,70/ stukexcl. btw

€ 305,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027