€ 9.172,25/ stukexcl. btw
€ 11.098,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RACL |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 170 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 150000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 140 mm |
Slag | 200 mm |
Inbouwmaat | 473 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 577,60/ stukexcl. btw
€ 698,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026