€ 6.839,05/ stukexcl. btw
€ 8.275,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RACL |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 170 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 150000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 140 mm |
Slag | 50 mm |
Inbouwmaat | 323 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 577,60/ stukexcl. btw
€ 698,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026