Eriks
ENERPAC

ENERPAC Aluminium borgmoercilinder enkelwerkend RACL15010

  • ERIKS:13329542
Image 1
  • Capaciteit: 20 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 50 - 250 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 10.149,80/ stukexcl. btw

€ 12.281,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RACL
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
170 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
150000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
140 mm
Slag
250 mm
Inbouwmaat
523 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Zelfinstellend zadel CATS200

  • Eriks:14317292
  • Manufacturer:CATS200

€ 577,60/ stukexcl. btw

€ 698,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026