Eriks
ENERPAC

ENERPAC Acculader ZC230VC

  • ERIKS:14802730
Image 1
ZC serie, draadloze hydraulische pompen
  • Reservoirinhoud: 8 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,52 l/min.
  • Motorvermogen: 1,0 kW.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 317,30/ stukexcl. btw

€ 383,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZC
Type
Toebehoren
Code
ZC230VC