Eriks
ENERPAC

ENERPAC 3/3 stuurventiel handbediend VM33L

  • ERIKS:12526395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stuurventielen voor pompmontage (VM/VE)
  • Hand- of 24 V elektromagnetische bediening.
  • Max. doorstroomcapaciteit: 17 l/min.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.686,25/ stukexcl. btw

€ 2.040,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
VM
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
700 bar
Bediening
Elektrisch
Spanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Aansluitingen
3/8" - 18 NPTF
Manometer aansluiting
1/4" - 18 NPTF
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Veergecentreerde stuurventiel-kit VMC3343KL

  • Eriks:13329711
  • Manufacturer:VMC3343KL

€ 799,90/ stukexcl. btw

€ 967,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026