€ 464,55/ stukexcl. btw
€ 562,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | VM |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 700 bar |
Bediening | Elektrisch |
Spanning | 24 VDC |
Elektrische aansluiting | DIN-connector |
Aansluitingen | 3/8" - 18 NPTF |
Manometer aansluiting | 1/4" - 18 NPTF |