Eriks
ENERPAC

ENERPAC 3/2 stuurventiel elektrisch bediend VE32

  • ERIKS:12526389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stuurventielen voor pompmontage (VM/VE)
  • Hand- of 24 V elektromagnetische bediening.
  • Max. doorstroomcapaciteit: 17 l/min.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.646,35/ stukexcl. btw

€ 1.992,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
VE
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
700 bar
Bediening
Elektrisch
Spanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Aansluitingen
3/8" - 18 NPTF
Manometer aansluiting
1/4" - 18 NPTF
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Afstandsbediening ZCP-3

  • Eriks:12647914
  • Manufacturer:ZCP-3

€ 395,20/ stukexcl. btw

€ 478,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026