Eriks
EMMA

EMMA Vulcanus 40 S3 Hoog Zwart DUO

  • ERIKS:15032793
  • Fabrikant:8715316160707
Image 1
No entry for sparks or shards.
Speciale lasschoenen, ontworpen voor professionals die werken met metaal in extreme temperaturen. Het enige wat in Vulcanus komt zijn je voeten. Vonken of hete metaalsplinters maken geen schijn van kans, dankzij de flap die helemaal over de voet heen gaat. We hebben er alles aan gedaan om Vulcanus zo licht mogelijk te houden. Het resultaat is een schoen die net zo comfortabel is als veilig. Het sterke leren bovenwerk, de geïntegreerde stalen neus en de nitril rubberen buitenzolen (HRO) zijn bestand tegen de bijtende chemicaliën die worden gebruikt bij verzinken en andere metaalbewerkingen.
Ook leverbaar in de wijdtemaat XD.
Opslaan in lijst

€ 109,50/ paarexcl. btw

€ 132,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 109,50

-

2+

€ 104,03

5.00%

10+

€ 100,74

8.00%

26+

€ 97,46

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA