Eriks
EMMA

EMMA Vila 45 D S2 PUR Hoog Wit FO SR LG SC

  • ERIKS:15030736
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Most wanted protector.
Een veterschoen voor een nog betere pasvorm en optimaal vloercontact met dezelfde hygiënische eigenschappen als de Vera en de Vaya. De afdekhoes met rits biedt nog meer bescherming tegen allerlei soorten vuil, ziektekiemen en bacteriën. Vila met beschermende overneus ontworpen met het oog op hygiëne; makkelijk te reinigen, ademend en voorzien van Hydro-Tec® Sanitized Silver voor droge, frisse voeten. Vila met beschermende overneus voorkomt vlekken en stoot smeer en vet af. De zool is speciaal ontwikkeld voor harde tegelvloeren en andere praktisch schoon te houden vloeren die je vaak ziet in de voedingsindustrie en catering. Als er eens wordt gemorst, houdt Vila je voeten droog en stabiel.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 91,00

-

2+

€ 86,45

5.00%

10+

€ 83,72

8.00%

26+

€ 80,99

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA