Eriks
EMMA

EMMA Venus 37 S2 Instapper Zwart PUR

  • ERIKS:15032688
  • Fabrikant:8715316159473
Image 1
Venus is een schoen met een laag profiel die je heel eenvoudig aan en uit doet. Zo comfortabel dat je gewoon vergeet dat je 'm draagt. Een echte alleskunner, geschikt voor veel soorten werk in verschillende sectoren, zoals logistiek, voeding en beveiliging. De gladde, eenvoudig te reinigen buitenkant is veel hygiënischer dan schoenen met veters. Met Venus verwissel je snel je schoenen als je van kantoor naar fabriek loopt of van de ene ruimte naar de andere. Gebruikers zeggen allemaal hetzelfde: deze schoen is even comfortabel als veilig.
Opslaan in lijst

€ 83,00/ paarexcl. btw

€ 100,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,00

-

2+

€ 78,85

5.00%

10+

€ 76,36

8.00%

26+

€ 73,87

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA