Eriks
EMMA

EMMA Veiligheidsschoen LUKAS XD S3 mt 37 Zwart, Hoog, Duo on

  • ERIKS:14845423
  • Fabrikant:8715316157820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zoek je een allround schoen? Voor de bouw of een andere stevige buitenklus? De Lukas S3 heeft een stalen neus van binnen en een extra PU-overneus aan de buitenkant. De Easy Twist zool zorgt voor een ‘sticky grip’ op elk oppervlak. Deze S3-veiligheidsschoen is verkrijgbaar in verschillende breedtematen.
  • Veiligheidsschoen voor vochtige omstandigheden.
  • ‘Sticky grip’ door GripForce® Easy Twist zool.
  • Geen pijnlijke drukpunten door de gepolsterde watertong.
  • Betere zichtbaarheid door de reflecterende piping.
  • Verkrijgbaar in meerdere wijdtematen.
Opslaan in lijst

€ 97,50/ paarexcl. btw

€ 117,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,50

-

2+

€ 92,63

5.00%

10+

€ 89,70

8.00%

26+

€ 86,78

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA