Eriks
EMMA

EMMA Veiligheidsschoen BAS DX S3 mt 39 Zwart, laag model, Duo on

  • ERIKS:14845397
  • Fabrikant:8715316158445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zoek je een S3-schoen die geschikt is voor vochtige omstandigheden? Voor de bouw of een andere stevige buitenklus? De Bas S3 heeft een stalen neus van binnen en een extra PU-overneus aan de buitenkant. De gepolsterde tong biedt hoog draagcomfort en voorkomt de vorming van pijnlijke drukpunten. De GripForce® Duo zool zorgt voor
een stevige grip op elk oppervlak.
  • Veiligheidsschoen voor vochtige omstandigheden.
  • Geen pijnlijke drukpunten door de gepolsterde watertong.
  • Comfortabel door ondersteuning tussen enkel en hiel.
  • Betere zichtbaarheid door de reflecterende details.
Opslaan in lijst

€ 99,50/ paarexcl. btw

€ 120,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,50

-

2+

€ 94,53

5.00%

10+

€ 91,54

8.00%

26+

€ 88,56

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA