Eriks
EMMA

EMMA Veiligheidslaars Merula bescherming S3 pasvorm D DUO maat 41

  • ERIKS:23487455
  • Fabrikant:8715316021947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Extreme safety even in extreme weather.

De ideale veiligheidslaars voor iedereen die buiten werkt; in de bouw, agricultuur en elk ander beroep dat veilig, waterafstotend schoeisel vereist. De veerkrachtige, dubbellaagse PU-zool zorgt ervoor dat je stevig in je schoenen staat, terwijl je voeten droog en goedbeschermd blijven, zelfs in onstuimig weer. De schapenvacht voering houdt je warm en maakt Merula ongelooflijk comfortabel.
Opslaan in lijst

€ 159,50/ paarexcl. btw

€ 193,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 159,50

-

2+

€ 151,53

5.00%

10+

€ 146,74

8.00%

26+

€ 141,96

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Merula
Type
D
Schoenmaat
41
Schoenmaat (UK)
7
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Bruin
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Materiaal beschermneus
Staal
Kniemodel
Nee
Uitvoering
Laars