Eriks
EMMA

EMMA Veiligheidslaars Mento bescherming S3 pasvorm D PUR maat 46

  • ERIKS:23487690
  • Fabrikant:8715316023439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
A boot that's better built.

Mento is tot wel vier uur waterafstotend en ideaal voor werk in de buitenlucht, in de bouw of landbouw bijvoorbeeld. De laars is ontworpen om je voeten rondom volledig te beschermen. Voor dreiging van onderen zit er een versterkte stalen plaat in de PU-zolen, die zelf dubbellaags zijn uitgevoerd. Het bovenwerk is gemaakt van sterk volnerf leer en de versterkte stalen neus is perfect in de laars verwerkt. Zo belemmert de neus je niet in je werk, het houdt alleen vallende voorwerpen tegen.
Opslaan in lijst

€ 148,00/ paarexcl. btw

€ 179,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 148,00

-

2+

€ 140,60

5.00%

10+

€ 136,16

8.00%

26+

€ 131,72

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Mento
Type
D
Schoenmaat
46
Schoenmaat (UK)
11
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Bruin
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Materiaal beschermneus
Staal
Kniemodel
Nee
Uitvoering
Laars