Eriks
EMMA

EMMA Veiligheidslaars Mendoza bescherming S3 pasvorm D DUO met waterdicht membraan maat 44

  • ERIKS:12406190
  • Fabrikant:8715316103568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Tough jobs require tough boots.

Voor veeleisend werk heb je laarzen nodig die nergens voor terugschrikken. De geavanceerde Sympatex® constructie biedt perfecte bescherming voor je voeten; Mendoza is klaar voor het echte werk in de chemische industrie of agricultuur. Deze schoenen doorstaan tests waarbij ze zeven uur lang volledig worden ondergedompeld. Ze zijn dus waterdicht van binnen en van buiten. Dat maakt het extra bijzonder dat je voeten gewoon kunnen ademen, zodat ze koel, droog en fris blijven.
Opslaan in lijst

€ 179,00/ paarexcl. btw

€ 216,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 179,00

-

2+

€ 170,05

5.00%

10+

€ 164,68

8.00%

26+

€ 159,31

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Mendoza
Type
D
Schoenmaat
44
Schoenmaat (UK)
10
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Oiled-nubuckleder
Kleur
Bruin
Loopzool
GripForce® Duo / HRO
Materiaal beschermneus
Staal
Kniemodel
Nee
Uitvoering
Laars