Eriks
EMMA

EMMA Valentino 45 S3 Hoog Zwart 2-tone TPU ESD

  • ERIKS:15032680
  • Fabrikant:8715316143427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The safety shoe that has no boundaries.
Je durft elke uitdaging aan in de Frontier, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail zoals je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer met nubuck details voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de Frontier te ontdekken.
Opslaan in lijst

€ 187,50/ paarexcl. btw

€ 226,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 187,50

-

2+

€ 178,13

5.00%

10+

€ 172,50

8.00%

26+

€ 166,88

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA