Eriks
EMMA

EMMA Sok Hydro-Dry® WORKING SUSTAIN zw 47-50

  • ERIKS:14229681
  • Fabrikant:8715316149337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
HYDRO DRY SUSTAINABLE WORKING SOK

De ideale, veelzijdige duurzame sok die hethele jaar gedragen kan worden.
De comfortabele boordgarandeert de perfecte pasvorm.
Cordura in hiel en voorvoet verlengt de levensduur van deze sok.
Deze sok bevat extrageleidende eigenschappen,ESD.
Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 53.
Met deze comfortabele sokkenzet EMMA zich in voor schonerezeeën.
Ze zijn gemaakt van opgedoken visnetten en BCI katoen.

42% POLYESTER (COOLMAX®)
29% HERWONNEN POLYAMIDE
25% BCI KATOEN
2% CARBON
2% ELASTAAN

Coolmax® polyestervezel met 4 kanalen absorbeerten transporteert vocht - stap voor stap.
Herwonnen Polyamide met slijtvaste vezel versterkten verstevigt de sokken, en verlengt zo hunlevensduur.
Sanitized doodt bacteriën en voorkomt geuren.
EMMA Hydro-Dry® sokken voor droge & frisse voeten
Comfortabele boord van de sok voorkomt dat de sokafzakt.
Zonder voelbare teennaad.
Opslaan in lijst

€ 11,40/ paarexcl. btw

€ 13,79incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA