Eriks
EMMA

EMMA Schoen LE MANS XD 42 S1P ZWART LG ESD

  • ERIKS:14161800
  • Fabrikant:8715316148019
Image 1
Dry, fresh feet for up to 24hrs.
De naam doet het al vermoeden: je kunt LeMans gerust 24 uur dragen. De schoen biedt namelijk optimale ventilatie en vocht wordt direct afgevoerd door Hydro-Tec® Sanitized Silver. LeMans is ideaal voor indoor werkomgevingen en werk in de transport en logistiek. LeMans ziet er sportief uit, zo voelt de schoen ook; zolen met energieteruggave en een pasvorm die de voeten perfect omsluit.
Opslaan in lijst

€ 123,00/ paarexcl. btw

€ 148,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 123,00

-

2+

€ 116,85

5.00%

10+

€ 113,16

8.00%

26+

€ 109,47

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA