Eriks
EMMA

EMMA Schoen Jodie S3 D PUR ESD 42 hoog zwart

  • ERIKS:13536030
  • Fabrikant:8715316142475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The sportive ladies safety shoe, an anatomically better fit.

Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder.
Jodie is een compromisloze veiligheidsschoen met de uitstraling van een echte sneaker.
Een aantrekkelijke, vrouwelijke schoen. De anatomische vormen van Jess volgen precies het natuurlijk verloop van de vrouwelijke voet. Voorzien van Emma's unieke Hydro-Tec® technologie die vocht direct absorbeert en afvoert. Dankzij het bekende EMMA zoolprofiel sta je zelfverzekerd in je schoenen op allerlei soorten ondergronden. Dit is een schoen waar je op blijft doorgaan, de hele dag.
S3-Veiligheidsschoen voor vochtige omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 105,50/ paarexcl. btw

€ 127,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 105,50

-

2+

€ 100,23

5.00%

10+

€ 97,06

8.00%

26+

€ 93,90

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA