Eriks
EMMA

EMMA Schoen DAYTONA D 40 S1P ZWART SANDAAL

  • ERIKS:14161700
  • Fabrikant:8715316147548
Image 1
Breathable and incredibly comfortable.

Dat Daytona een van de meest ademende schoenen van Emma is, spreekt voor zich. Ideaal voor warme, gesloten werkomgevingen, zoals die veel voorkomen in de auto-industrie. Voorzien van Emma's unieke Hydro-Tec®antibacteriële technologie die vocht direct absorbeert en afvoert. Een fiberglass neus en supersnelle klittenband maken Daytona perfect geschikt voor actieve beroepen, in het bijzonder in de opslag en logistiek.
Opslaan in lijst

€ 119,50/ paarexcl. btw

€ 144,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,50

-

2+

€ 113,53

5.00%

10+

€ 109,94

8.00%

26+

€ 106,36

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA