Eriks
EMMA

EMMA Schoen AMAZONE 44 XXD S3 NITRIL Hoog, zwart

  • ERIKS:13453171
  • Fabrikant:8715316137334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
All over protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen - in a range of foot widths

Amazone XXD biedt uitzonderlijk draagcomfort dankzij de ruime keus uit verschillende breedtes en maatvoering die volledig wordt afgestemd op je voeten
Verder is de Amazone XXD precies hetzelfde als de standaard Amazone: een veilige schoen met een ondoordringbare binnenzool en stalen neus
De 'sticky grip' Vibram zool van nitril rubber is bestand tegen hoge temperaturen en bijtende zuren
Dankzij de ideale pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt, tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt!
In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft

S3-Veiligheidsschoen voor vochtige omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 119,00/ paarexcl. btw

€ 143,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,00

-

2+

€ 113,05

5.00%

10+

€ 109,48

8.00%

26+

€ 105,91

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA