Eriks
EMMA

EMMA Schoen ALASKA 42 XXD S3 Nitril

  • ERIKS:13453160
  • Fabrikant:8715316136863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximum protection with The world’s first circular safety shoe.
Voor een extreem veilige schoen biedt Alaska uitzonderlijk veel draagcomfort. De stalen neus beschermt je tegen vallende voorwerpen, de easy twist zool zorgt voor een 'sticky grip'. Dankzij de nauwsluitende comfortabele pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt - tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt.

De eerste circulaire veiligheidsschoen ter wereld!
Dit is een volledig circulaire veiligheidsschoen: alle grondstoffen worden hergebruikt, bijvoorbeeld in meubels, bouwmaterialen én in nieuwe veiligheidsschoenen. Alaska is een van de eerste zes circulaire modellen van EMMA.
In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft
Opslaan in lijst

€ 111,50/ paarexcl. btw

€ 134,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 111,50

-

2+

€ 105,93

5.00%

10+

€ 102,58

8.00%

26+

€ 99,24

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA