Eriks
EMMA

EMMA Roy 48 S2 Laag Zwart XD PUR

  • ERIKS:15032679
  • Fabrikant:8715316158834
Image 1
De lage versie van Ringo is een veelzijdige veiligheidsschoen met een eenvoudig te reinigen zool en buitenwerk dat je zó schoonveegt. De schoen vormt zich om je voet en dat is precies de reden waarom zoveel harde werkers in verschillende sectoren er enthousiast over zijn. Vooral bij professionals die vele uren rondlopen, zoals beveiligers, is Roy favoriet. En omdat je ze zo makkelijk schoonhoudt, zie je deze schoenen ook vaak in de voedingsindustrie en catering. De veiligheidsneus beschermt je voeten tegen vallende voorwerpen en plotselinge gevaren.
Ook leverbaar in de wijdtemaat XD.
Opslaan in lijst

€ 81,50/ paarexcl. btw

€ 98,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 81,50

-

2+

€ 77,43

5.00%

10+

€ 74,98

8.00%

26+

€ 72,54

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA