Eriks
EMMA

EMMA Ringo 38 S2 Hoog Zwart PUR

  • ERIKS:15032630
  • Fabrikant:8715316158889
Image 1
De hoge versie van Roy is een veelzijdige veiligheidsschoen met een eenvoudig te reinigen zool en buitenwerk dat je zó schoonveegt. De schoen vormt zich om je voet en dat is precies de reden waarom zoveel harde werkers in verschillende sectoren er enthousiast over zijn. Vooral bij professionals die vele uren rondlopen, zoals beveiligers, is Ringo favoriet. En omdat je ze zo makkelijk schoonhoudt, zie je deze schoenen ook vaak in de voedingsindustrie en catering. De veiligheidsneus beschermt je voeten tegen vallende voorwerpen en plotselinge gevaren.
ook leverbaar in de wijdtemaat XD.
Opslaan in lijst

€ 89,50/ paarexcl. btw

€ 108,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,50

-

2+

€ 85,03

5.00%

10+

€ 82,34

8.00%

26+

€ 79,66

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA