Eriks
EMMA

EMMA Metric 38 D S2 PUR ESD Instapper Wit FO SR LG

  • ERIKS:15030715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
An easy shoe for wipe clean environments.
Metric is een van de eenvoudigst te onderhouden en aan te trekken schoenen ooit. De schoen is net als de Micro, volledig af- en uitwasbaar, dankzij de toepassing van een unieke microvezel. De schoen is ontworpen met het oog op hygiëne; makkelijk te reinigen, ademend en voorzien van Hydro-Tec® Sanitized Silver voor droge, frisse voeten. De zool is speciaal ontwikkeld voor gladde (ESD) vloeren en andere praktisch schoon te houden vloeren die je vaak ziet in hightech en cleanroom omgevingen. Metric heeft namelijk ook nog eens een ESD-certificaat.
Ook leverbaar in de wijdtemaat XD.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 91,00

-

2+

€ 86,45

5.00%

10+

€ 83,72

8.00%

26+

€ 80,99

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA