€ 126,00/ paarexcl. btw
€ 152,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 126,00 | - |
2+ | € 119,70 | 5.00% |
10+ | € 115,92 | 8.00% |
26+ | € 112,14 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Zolder |
Type | D |
Schoenmaat | 46 |
Schoenmaat (UK) | 11 |
Uitvoering | Lage schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breedte | XD |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Oiled-nubuckleder |
Kleur | Bruin |
Loopzool | GripForce® Duo / HRO |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Staal |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRC |