Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Vera bescherming S2 pasvorm D PUR- rood zool instapper maat 40

  • ERIKS:13359783
  • Fabrikant:8715316117558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Vera is een van de eenvoudigst te onderhouden schoenen ooit. Het buitenwerk is volledig afwasbaar, dankzij de toepassing van een unieke microvezel. De schoen is ontworpen met het oog op hygiëne; makkelijk te reinigen, ademend en voorzien van Hydro-Tec® Sanitized Silver voor droge, frisse voeten. Vera met beschermende overneus voorkomt vlekken en stoot smeer en vet af. De zool is speciaal ontwikkeld voor harde tegelvloeren en andere praktisch schoon te houden vloeren die je vaak ziet in de voedingsindustrie en catering. Als er eens wordt gemorst, houdt Vera je voeten droog en stabiel.
Opslaan in lijst

€ 104,00/ paarexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 104,00

-

2+

€ 98,80

5.00%

10+

€ 95,68

8.00%

26+

€ 92,56

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA