Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Treviso bescherming O3 pasvorm D ESD (antistatisch) maat 45

  • ERIKS:23487313
  • Fabrikant:8715316079757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The smarter occupational shoe.

Treviso heeft het allemaal: gepolijst leren buitenwerk en een perfecte pasvorm. Het geeft de schoen een heel natuurlijk, lichtvoetig draagcomfort. Waterafstotend buitenwerk en een geweven binnenzool maken de schoen vrijwel ondoordringbaar. De 100% nitril rubberen buitenzool stoot vloeistoffen af en het ingenieus ontworpen profiel geeft extra grip op alle ondergronden.
Opslaan in lijst

€ 135,00/ paarexcl. btw

€ 163,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 135,00

-

2+

€ 128,25

5.00%

10+

€ 124,20

8.00%

26+

€ 120,15

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Treviso
Type
D
Schoenmaat
45
Schoenmaat (UK)
10.5
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20347:2012 (E) O3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
O3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
Nitril rubber
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRA