€ 135,00/ paarexcl. btw
€ 163,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 135,00 | - |
2+ | € 128,25 | 5.00% |
10+ | € 124,20 | 8.00% |
26+ | € 120,15 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Trento |
Type | D |
Schoenmaat | 40 |
Schoenmaat (UK) | 6.5 |
Uitvoering | Lage schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breedte | D |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Leder |
Kleur | Zwart |
Loopzool | Nitril rubber |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Composiet |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRA |