€ 112,00/ paarexcl. btw
€ 135,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 112,00 | - |
2+ | € 106,40 | 5.00% |
10+ | € 103,04 | 8.00% |
26+ | € 99,68 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Spa |
Type | XD |
Schoenmaat | 45 |
Schoenmaat (UK) | 10.5 |
Uitvoering | Lage schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S2 |
Breedte | XD |
Veiligheidsklasse | S2 |
Bovenmateriaal | Nubuck CORDURA |
Kleur | Blauw / Grijs |
Loopzool | GripForce® Easy Twist |
Tussenzool | Nee |
Materiaal tussenzool | PU (polyurethaan) |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | Nee |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRC |