Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Spa bescherming S2 pasvorm XD PUR-zool maat 41

  • ERIKS:23487934
  • Fabrikant:8715316043383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Fuelled by SmartecAir® to keep feet fresh and dry.

Een eigentijds ontwerp dat geïnspireerd is op outdoorschoenen en ook de perfecte pasvorm doet daaraan denken. Het nubuckleren buitenwerk zorgt voor goede ondersteuning van de voet en is tegelijkertijd zacht, soepel en comfortabel. Je blijft de hele dag heerlijk fris, dankzij SmartecAir®, Emma's unieke innovatie voor droge voeten.
Opslaan in lijst

€ 112,00/ paarexcl. btw

€ 135,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 112,00

-

2+

€ 106,40

5.00%

10+

€ 103,04

8.00%

26+

€ 99,68

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Spa
Type
XD
Schoenmaat
41
Schoenmaat (UK)
7
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Breedte
XD
Veiligheidsklasse
S2
Bovenmateriaal
Nubuck CORDURA
Kleur
Blauw / Grijs
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Nee
Materiaal tussenzool
PU (polyurethaan)
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC