Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen S3 XD Clay maat 44

  • ERIKS:14157076
  • Fabrikant:8715316150371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The Street Born Safety Shoe. Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder. RuffNeck is een compromisloze veiligheidsschoen met de uitstraling van een echte sneaker. De naam dankt de schoen aan de unieke hakconstructie ('rough neck') die bijzonder goed ondersteunt. Tel hier de versterkte, shockabsorberende zolen bij op en je krijgt een schoen die enkels, schenen en gewrichten beschermt tegen overbelasting en blessures. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.
Opslaan in lijst

€ 116,50/ paarexcl. btw

€ 140,97incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 116,50

-

2+

€ 110,68

5.00%

10+

€ 107,18

8.00%

26+

€ 103,69

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Schoenmaat
44
Uitvoering
Lage schoen
Breedte
XD
Veiligheidsklasse
S3
Kleur
Blauw / Grijs
Antistatisch
Ja