Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Roy bescherming S2 pasvorm XD PUR-zool maat 42

  • ERIKS:23487842
  • Fabrikant:8715316020438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
A great all-round shoe with good all-round protection.De lage versie van Ringo is een veelzijdige veiligheidsschoen met een eenvoudig te reinigen zool en buitenwerk dat je zó schoonveegt. De schoen vormt zich om je voet en dat is precies de reden waarom zoveel harde werkers in verschillende sectoren er enthousiast over zijn. Vooral bij professionals die vele uren rondlopen, zoals beveiligers, is Roy favoriet. En omdat je ze zo makkelijk schoonhoudt, zie je deze schoenen ook vaak in de voedingsindustrie en catering. De veiligheidsneus beschermt je voeten tegen vallende voorwerpen en plotselinge gevaren.
Opslaan in lijst

€ 80,10/ paarexcl. btw

€ 96,92incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,10

-

2+

€ 76,10

5.00%

10+

€ 73,69

8.00%

26+

€ 71,29

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Roy
Type
XD
Schoenmaat
42
Schoenmaat (UK)
8
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Breedte
XD
Veiligheidsklasse
S2
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Nee
Materiaal tussenzool
PU (polyurethaan)
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC