Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Rocky bescherming S3 pasvorm XD PUR-zool maat 40

  • ERIKS:23488053
  • Fabrikant:8715316073847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Rocky by name and nature.Dit is een schoen waar je echt overal mee komt. Een lage versie van Ranger met bovenwerk van zacht en soepel nubuckleer. De anti-slip zolen zorgen ervoor dat je op elk oppervlak recht overeind blijft. Vooral de veelzijdigheid maakt deze schoen ideaal voor iedereen die werkt in transport en logistiek. Hoe nat of glad het ook wordt, met Rocky aan je voeten kun je veilig laden en lossen, klimmen op pallets of in en uit een vrachtwagencabine stappen.
Opslaan in lijst

€ 107,50/ paarexcl. btw

€ 130,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 107,50

-

2+

€ 102,13

5.00%

10+

€ 98,90

8.00%

26+

€ 95,68

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Rocky
Type
XD
Schoenmaat
40
Schoenmaat (UK)
6.5
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
XD
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Nubuck CORDURA
Kleur
Grijs
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC