Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Rocky bescherming S3 pasvorm D PUR-zool maat 43

  • ERIKS:23488044
  • Fabrikant:8715316073755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Rocky by name and nature.

Dit is een schoen waar je echt overal mee komt. Een lage versie van Ranger met bovenwerk van zacht en soepel nubuckleer. De anti-slip zolen zorgen ervoor dat je op elk oppervlak recht overeind blijft. Vooral de veelzijdigheid maakt deze schoen ideaal voor iedereen die werkt in transport en logistiek. Hoe nat of glad het ook wordt, met Rocky aan je voeten kun je veilig laden en lossen, klimmen op pallets of in en uit een vrachtwagencabine stappen.
Opslaan in lijst

€ 107,50/ paarexcl. btw

€ 130,07incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 107,50

-

2+

€ 102,13

5.00%

10+

€ 98,90

8.00%

26+

€ 95,68

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Rocky
Type
D
Schoenmaat
43
Schoenmaat (UK)
9
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Nubuck CORDURA
Kleur
Grijs
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC