€ 107,50/ paarexcl. btw
€ 130,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 107,50 | - |
2+ | € 102,13 | 5.00% |
10+ | € 98,90 | 8.00% |
26+ | € 95,68 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Rocky |
Type | D |
Schoenmaat | 39 |
Schoenmaat (UK) | 6 |
Uitvoering | Lage schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breedte | D |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Nubuck CORDURA |
Kleur | Grijs |
Loopzool | GripForce® Easy Twist |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Staal |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | Nee |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRC |