Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Nordic bescherming S3 pasvorm D PUR-zool maat 46

  • ERIKS:23488073
  • Fabrikant:8715316074042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Take it all in your stride.Het ontwerp van Nordic biedt optimaal comfort voor voeten in alle maten en vormen. Het is een lage versie van Nestor. Het geoliede nubuckleer voelt zacht aan, maar stoot water keihard af. Het lijkt wel alsof het van de schoen afrolt als water van een eend. Nordic is ideaal als je zowel binnen als buiten werkt; je loopt er comfortabel mee van bouwplaats naar kantoor of van magazijn naar vrachtwagen en weer terug.
Opslaan in lijst

€ 99,50/ paarexcl. btw

€ 120,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,50

-

2+

€ 94,53

5.00%

10+

€ 91,54

8.00%

26+

€ 88,56

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Nordic
Type
D
Schoenmaat
46
Schoenmaat (UK)
11
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Oiled-nubuckleder
Kleur
Bruin / Zwart
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC