Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Leo bescherming S3 pasvorm D PUR-zool maat 44

  • ERIKS:23487796
  • Fabrikant:8715316053542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The all-round safety shoe.

De lage versie van LUKAS, een allround veiligheidsschoen die in eerste instantie is ontworpen om alle uitdagingen van de bouw aan te kunnen. Leo heeft een stalen neus van binnen, een extra PU-neus aan de buitenkant. De easy-twist zool zorgt voor een "sticky grip". Leo is verkrijgbaar in verschillende breedtematen en dus ook heel geschikt als je wat bredere voeten hebt.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,60

-

2+

€ 84,17

5.00%

10+

€ 81,51

8.00%

26+

€ 78,85

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Leo
Type
D