Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Crossforce X Low pasvorm D S3 maat 41

  • ERIKS:14506710
  • Fabrikant:8715316154423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CrossForce X low, unstoppable in every way.
Heavy duty binnen of buiten? Ga voor de CrossForce X en geniet van de geavanceerde Vibram Ecostep Pro loopzool met gerecycleerd materiaal
Deze ultralichte veiligheidsschoen geeft je mede door de innovatieve zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim een comfortabel gevoel en geeft veel energie terug om vrij te bewegen
Deze uiterst veilige metaalvrije schoen gemaakt met gedeeltelijk gerecycleerde inhoud heeft reflecterende R-Pet veters en een reflecterende lus in de hak
Ervaar ultieme bewegingsvrijheid terwijl je de klus klaart met deze S3S veiligheidsschoenen met NANO carbon neus
Opslaan in lijst

€ 127,50/ paarexcl. btw

€ 154,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 127,50

-

2+

€ 121,13

5.00%

10+

€ 117,30

8.00%

26+

€ 113,48

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA