Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Boston S1P mt 44

  • ERIKS:13450059
  • Fabrikant:8715316138249
Image 1
Extra licht, extra sterk.
Dankzij het gebreid textiel bovenwerk en de Nano Carbon Composiet beschermneus is Boston bijzonder licht en comfortabel.
Ideaal voor werkplekken waar veiligheid én langdurig draagcomfort topprioriteiten zijn.
De TPU GripForce® Easy Twist loopzool biedt maximale grip, is slijtvast en in hoge mate recycleerbaar.
De geïntegreerde vetersluiting voorkomt drukpunten van haken en ogen en de Hydro-Tec® voering zorgt voor optimaal ademende capaciteiten.
Boston straalt pure sportiviteit uit en is ontworpen voor de performance én de looks
Opslaan in lijst

€ 95,00/ paarexcl. btw

€ 114,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,00

-

2+

€ 90,25

5.00%

10+

€ 87,40

8.00%

26+

€ 84,55

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Boston